Beli Kunci Sok Stanley di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:- ASME B107.100, ASME B107.8. - Adjustable jaw design allows tool to grip many fastener sizes. - Knurl adjusting mechanism for quick and precise adjustments. - Built-in tension spring stabilizes movable jaw. - Forged chrome vanadium steel is strong and durable. - Polished chrome head and chrome-plated body for anticorrosion protection. - Laser-etched SAE and mm jaw scale for easy size adjustment. - Lightweight handle design.
- KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:Socket Set 1/2inch 5/16-1.1/4inch (24pcs) adalah kunci yang berbentuk silinder dan terbuat dari logam paduan yang sangat kuat. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai bentuk ujung dengan dudukan berbentuk segiempat, dan ujung lainnya berdimensi Hexagonal yang digunakan untuk melepas atau memasang kepala baut atau mur dengan momen kekencangan tertentu. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai ukuran square drive 1/2inch dengan variasi sock sebanyak 24pcs. Kunci sock Set Krisbow ini banyak digunakan di industri dan konstruksi alat berat.Set Content : 18pcs : Sockets 1/2inch Dr. 12 point 5/16, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16,3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 11/16, 11/8, 11/4inch, 2pcs : Extension bar 1/2inch Dr. 5inch, 10inch, 1pc : Universal joint 1/2inch Dr., 1pc : Ratchet handle 1/2inch Dr. 1inch, 2pcs : Spark Plug Sockets 16, 21mm.atribut:
- Type: Socket Set
- Material: Chrome Vanadium Steel
- monotaro 40Pcs Set Kunci Sok (Kunci Socket Set)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Sokatribut:
- Case Dimensions (mm): 247 x 126 x 39
- KRISBOW Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual KRISBOW T Socket Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih KRISBOW T Socket Wrench dengan harga terbaik.atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- STANLEY Double Box End Wrench Offset 45 Degree (Kunci Ring)Deskripsi:- ASME B107.17M, ASME B107.100, ASME B107.9. - Maxi-DriveTM system reduce fastener rounding. - Matt finishing. - Made of Chrome Vanadium Steel. - 45 degrees Offset.
- TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 300
- KRISBOW Socket Wrench Sq 1/4inch Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:Socket Set Sq.1/4inch 4-14mm (18pcs)atribut:
- Material: Chorme Vanadium
- Type: Socket Set 1/4Inch
- TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inchDeskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK SPLINE 09 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKTEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK SPLINE 9 MM, kunci mata socket spline dengan ukuran drive 1/2" panjang 9 mm dengan keunggulan bisa digunakan untuk semua jenis baut/murFungsi : Bisa untuk membuka dan mengencangkan semua jenis nut/bolt. (hexagon, spline, dll)Material : Chrome VanadiumDimensi : 38mm 17mm 7mmKODE : SC-SP0463ORIGINAL TEKIROatribut:
- Dimension 3 (mm): 7
- Dimension 5 (mm): 13
- monotaro 65Pcs Set Kunci Sok (Kunci Socket)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Sokatribut:
- Case Dimensions (mm): 380 x 285 x 75
- monotaro Set Kunci Sok Ratchet dengan GagangDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchet Setatribut:
- Case Dimensions (mm): 125×80×33
- Set Contents: T-shaped slide handle, ratchet adapter, socket: 5, 6, 8, 10, 12, 13, plus: PH1, PH2, PH3, minus SL4, SL6, hex lobe: T15, T20, T25, T27, hexagon: H4, H5, H6 ・ ・ Adapter (1/4) ・ Extension bar ・ Universal joint
- Plug-In Angle (mm [inch]): 6.35[1/4]
- Item Quantity per Set: 23
- STANLEY HacksawDeskripsi:Adjustable hacksaw frame with greater strength and controlatribut:
- Size (mm): 225
- TEKIRO Set Kunci Sok Impact 3/4inch BesiDeskripsi:TEKIRO 3/4" DR. IMPACT SOCKET SET 6 PT 17 PCS Merupakan socket set yang didesain praktis dan memiliki ukuran umum sangat ideal untuk melengkapi tools kit. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOContent : 1 pc 3/4" DR. ratchet handle 20", 1pc 3/4" DR Impact extention bar 4", 1pc 3/4" DR. impact extention bar 10", 1pc DR. impact sliding T bar 10'', 13pcs1/2" DR. socket 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 36mm, 38mm, 41mm, 46mm, 50mmBerfungsi untuk : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Dimensi produk : 21mmx22mmx23mmatribut:
- Size (mm): 21-50
- Set Contents: 1pcs 3/4inch DR. Ratchet Handle 20inch, 3/4inch DR. Impact Extension Bar 4inch, \n1pcs 3/4inch DR. Impact Extension Bar 10inch, \n1pcs 3/4inch DR. Impact Sliding T Bar 20inch, 13pcs 1/2inch DR. Socket : 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm, 1pcs Metal Case
- TEKIRO Kunci T Soket Putar (Kunci Sok)Deskripsi:Tersedia Ukuran :11mm12mm13mm14mm19mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 10
- Dimension 3 (mm): 300
- Dimension 1 (mm): 200
- Dimension 4 (mm): 50
- Overall Length (mm): 300
- Kennedy Set Kunci Ring Pas Ratchet & Mata Kunci Sokatribut:
- Size: 10-19mm
Daftar Harga Kunci Sok Stanley Terbaru April 2026
| STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp71.900 |
| STANLEY Standard Socket 1/2inch 12PT | Rp23.900 |
| KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok) | Rp699.900 |
| monotaro 40Pcs Set Kunci Sok (Kunci Socket Set) | Rp279.900 |
| KRISBOW Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok) | Rp40.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| STANLEY Double Box End Wrench Offset 45 Degree (Kunci Ring) | Rp42.900 |
| TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok) | Rp25.900 |
| KRISBOW Socket Wrench Sq 1/4inch Set (Set Kunci Sok) | Rp429.900 |
| TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inch | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/g3P103687579-1.jpg)

/44P103638148-11.jpg)
/gnP103166599-2.jpg)
/8iP103638306-2.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/f2P103687542-1.jpg)
/8fP101000303-13.jpg)
/qiP104580954-3.jpg)

/k7P102067727-2.jpg)
/k0P103166720-1.jpg)




/P101000305-1.jpg)


/hcP102036624-2.jpg)